Startseite

LEGRAND - LEGLA14 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=35,4 GRI - LA14

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGLA14 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=35,4 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 42 mm

  • Innendurchmesser - 35.4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561099074

Artikelnummer

LEGLA14

Herstellernummer

LA14

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Innendurchmesser:

35.4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

350 mm

Farbe:

grau

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 35,4 diametro esterno: 42

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie