LEGRAND - LEGLA12 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=21 GRIGI - LA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26.5 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
EAN
8009561099050
Artikelnummer
LEGLA12
Herstellernummer
LA12
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
210 mm
Farbe:
grau
Mit Zulassung nach UL:
ja