LEGRAND - LEGLA10 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12,5 GRI - LA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Innendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8009561099036
Artikelnummer
LEGLA10
Herstellernummer
LA10
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
100 mm
Farbe:
grau
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie