LEGRAND - LEGK3600X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 600X75 304 - K3600X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 44984 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972187350
Artikelnummer
LEGK3600X
Herstellernummer
K3600X
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
44984 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


