Startseite

LEGRAND - LEGK3600G P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 600X75 - K3600G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGK3600G P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 600X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 44984 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972187206

Artikelnummer

LEGK3600G

Herstellernummer

K3600G

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

44984 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P