LEGRAND - LEGK3400X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 400X75 304 - K3400X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972187411
Artikelnummer
LEGK3400X
Herstellernummer
K3400X
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
29944 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


