LEGRAND - LEGGE20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 BLU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26.6 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
50 M
EAN
8009561097643
Artikelnummer
LEGGE20
Herstellernummer
GE20
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
26.6 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Werkstoff
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur
-15...70 °C
Schutzart (IP)
IP65
Innen glatt
ja
Außen glatt
ja
Flexibilität
flexibel
Farbe
blau
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro Interno: 20 Diametro Esterno: 26