LEGRAND - LEGGE15N GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 NERO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 20.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
50 M
EAN
8009561097629
Artikelnummer
LEGGE15N
Herstellernummer
GE15N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Innendurchmesser
15.5 mm
Werkstoff
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur
-15...70 °C
Schutzart (IP)
IP65
Innen glatt
ja
Außen glatt
ja
Flexibilität
flexibel
Farbe
schwarz
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: nero Diametro Interno: 15 Diametro Esterno: 20