Startseite

LEGRAND - LEGFX52N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 NERO - FX52N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX52N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 59 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.388 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561092587

Artikelnummer

LEGFX52N

Herstellernummer

FX52N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

59 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

52 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 52 Diametro esterno: 59

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie