LEGRAND - LEGFX45R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 RAL7035 - FX45R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 51 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 45 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.242 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561092563
Artikelnummer
LEGFX45R
Herstellernummer
FX45R
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
51 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
45 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


