LEGRAND - LEGFX40R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 RAL7035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 46.5 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 40 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561200081
Artikelnummer
LEGFX40R
Herstellernummer
FX40R
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
46.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
40 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035