Startseite

LEGRAND - LEGFX32N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 NERO - FX32N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX32N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 38 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.074 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561200043

Artikelnummer

LEGFX32N

Herstellernummer

FX32N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

38 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

32 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 32 Diametro esterno: 38

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie