LEGRAND - LEGFX320 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 GRIGIO - FX320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi FX
EAN
8009561200036
Artikelnummer
LEGFX320
Herstellernummer
FX320
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001


