Startseite

LEGRAND - LEGFX25N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 NERO - FX25N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX25N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi FX

EAN

8009561200012

Artikelnummer

LEGFX25N

Herstellernummer

FX25N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

25 mm

Außendurchmesser:

30.5 mm

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

schwarz

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 25 Diametro esterno: 30,5