LEGRAND - LEGFX200 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=20 GRIGIO - FX200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
EAN
8009561199965
Artikelnummer
LEGFX200
Herstellernummer
FX200
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
24.5 mm
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001


