Startseite

LEGRAND - LEGFX170 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=17 GRIGIO - FX170

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX170 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=17 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Guidacavi FX

EAN

8009561092419

Artikelnummer

LEGFX170

Herstellernummer

FX170

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

17 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 17 Diametro esterno: 21,4