Startseite

LEGRAND - LEGFX13R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 RAL7035 - FX13R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX13R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

766 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561092365

Artikelnummer

LEGFX13R

Herstellernummer

FX13R

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

17.5 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 13 Diametro esterno: 17,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie