Startseite

LEGRAND - LEGFX10N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO - FX10N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFX10N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

766 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561092327

Artikelnummer

LEGFX10N

Herstellernummer

FX10N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

14.5 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 10 Diametro esterno: 14,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie