Startseite

LEGRAND - LEGFTR52 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=50,5 TRECCIA - FTR52

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFTR52 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=50,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 57 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

EAN

8009561092303

Artikelnummer

LEGFTR52

Herstellernummer

FTR52

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP43

Biegeradius, statisch:

310 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 51mm diametro esterno: 58

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie