LEGRAND - LEGFTR35 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=34,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 34.5 mm
Außendurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092273
Artikelnummer
LEGFTR35
Herstellernummer
FTR35
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
34.5 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam