Startseite

LEGRAND - LEGFTR27 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=26,5 TRECCIA - FTR27

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFTR27 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=26,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561092259

Artikelnummer

LEGFTR27

Herstellernummer

FTR27

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

33 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP43

Biegeradius, statisch:

170 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 27mm diametro esterno: 33