Startseite

LEGRAND - LEGFTR16 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=15,5 TRECCIA - FTR16

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFTR16 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=15,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561092198

Artikelnummer

LEGFTR16

Herstellernummer

FTR16

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP43

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

110 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 16mm diametro esterno: 21