Startseite

LEGRAND - LEGFTR10 FTR-GUIDACAVO MET. PLASTICO D=10 TRECCIA - FTR10

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFTR10 FTR-GUIDACAVO MET. PLASTICO D=10 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi FTR

EAN

8009561092150

Artikelnummer

LEGFTR10

Herstellernummer

FTR10

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP43

Biegeradius, statisch:

90 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 10mm diametro esterno: 16