LEGRAND - LEGFS35 COLLARE DI FISSAGGIO D=35 - FS35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 35...35 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561092136
Artikelnummer
LEGFS35
Herstellernummer
FS35
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
35...35 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
sonstige


