LEGRAND - LEGFS30 COLLARE DI FISSAGGIO D=30 - FS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 30...30 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561092129
Artikelnummer
LEGFS30
Herstellernummer
FS30
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
30...30 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
sonstige


