LEGRAND - LEGFS22 COLLARE DI FISSAGGIO D=22 - FS22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 22...22 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561092105
Artikelnummer
LEGFS22
Herstellernummer
FS22
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
22...22 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
sonstige


