LEGRAND - LEGFS16 COLLARE DI FISSAGGIO D=16 - FS16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561092075
Artikelnummer
LEGFS16
Herstellernummer
FS16
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
sonstige


