LEGRAND - LEGFS06 COLLARE DI FISSAGGIO D=6 - FS06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 6...6 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561092020
Artikelnummer
LEGFS06
Herstellernummer
FS06
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
6...6 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
sonstige


