Startseite

LEGRAND - LEGFP52 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO - FP52

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP52 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Außendurchmesser - 59 mm

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561092006

Artikelnummer

LEGFP52

Herstellernummer

FP52

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Außendurchmesser:

59 mm

Innendurchmesser:

52 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP42

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 52 Diametro esterno: 59

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie