Startseite

LEGRAND - LEGFP45N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO - FP45N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP45N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Außendurchmesser - 51 mm

  • Innendurchmesser - 45 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Guidacavi FP

EAN

8009561091993

Artikelnummer

LEGFP45N

Herstellernummer

FP45N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Außendurchmesser:

51 mm

Innendurchmesser:

45 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP42

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51