Startseite

LEGRAND - LEGFP37N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=37 NERO - FP37N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP37N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=37 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 38 mm

  • Außendurchmesser - 43.5 mm

  • Innendurchmesser - 37.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091979

Artikelnummer

LEGFP37N

Herstellernummer

FP37N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

38 mm

Außendurchmesser:

43.5 mm

Innendurchmesser:

37.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP42

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 37,5 Diametro esterno: 43,5