LEGRAND - LEGFP28N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 NERO - FP28N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Außendurchmesser - 33 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP
EAN
8009561091955
Artikelnummer
LEGFP28N
Herstellernummer
FP28N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP42
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz