LEGRAND - LEGFP21 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO - FP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 21 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 25.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091924
Artikelnummer
LEGFP21
Herstellernummer
FP21
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
21 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
25.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


