LEGRAND - LEGFP2052 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO - FP2052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 60.5 mm
Innendurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091900
Artikelnummer
LEGFP2052
Herstellernummer
FP2052
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
60.5 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau