Startseite

LEGRAND - LEGFP2040N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO - FP2040N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2040N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 48.5 mm

  • Innendurchmesser - 40.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

EAN

8009561091894

Artikelnummer

LEGFP2040N

Herstellernummer

FP2040N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

48.5 mm

Innendurchmesser:

40.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP44

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 40,5 Diametro esterno: 48,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie