LEGRAND - LEGFP2035N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=35 NERO - FP2035N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Innendurchmesser - 35.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091870
Artikelnummer
LEGFP2035N
Herstellernummer
FP2035N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz