Startseite

LEGRAND - LEGFP2035 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=35 GRIGIO - FP2035

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2035 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=35 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Innendurchmesser - 35.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091863

Artikelnummer

LEGFP2035

Herstellernummer

FP2035

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP44

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 35,5 Diametro esterno: 42,5