Startseite

LEGRAND - LEGFP2027 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=27 GRIGIO - FP2027

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2027 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=27 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Guidacavi FP 2000

EAN

8009561091832

Artikelnummer

LEGFP2027

Herstellernummer

FP2027

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

33.5 mm

Innendurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP44

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 27 Diametro esterno: 33,5