LEGRAND - LEGFP2021N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP2021N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
EAN
8009561091825
Artikelnummer
LEGFP2021N
Herstellernummer
FP2021N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz