LEGRAND - LEGFP2021 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 21 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 26 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091818
Artikelnummer
LEGFP2021
Herstellernummer
FP2021
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
21 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
26 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung