Startseite

LEGRAND - LEGFP2016N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=16 NERO - FP2016N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2016N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi FP 2000

EAN

8009561091801

Artikelnummer

LEGFP2016N

Herstellernummer

FP2016N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP44

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 16 Diametro esterno: 21