LEGRAND - LEGFP2016 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=16 GRIGIO - FP2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi FP 2000
EAN
8009561091795
Artikelnummer
LEGFP2016
Herstellernummer
FP2016
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau


