LEGRAND - LEGFP2012 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 GRIGIO - FP2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi FP 2000
EAN
8009561091771
Artikelnummer
LEGFP2012
Herstellernummer
FP2012
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau