Startseite

LEGRAND - LEGFP2010 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 GRIGIO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2010 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561091757

Artikelnummer

LEGFP2010

Herstellernummer

FP2010

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

15.5 mm

Schutzart (IP):

IP44

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 10 Diametro esterno: 15,5