LEGRAND - LEGFP13N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 NERO - FP13N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP
EAN
8009561091696
Artikelnummer
LEGFP13N
Herstellernummer
FP13N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP42
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz