Startseite

LEGRAND - LEGFP13 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO - FP13

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP13 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 50 M

EAN

8009561091689

Artikelnummer

LEGFP13

Herstellernummer

FP13

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

13 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP42

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 13 Diametro esterno: 17,5