Startseite

LEGRAND - LEGFP10N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO - FP10N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP10N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi FP

EAN

8009561091672

Artikelnummer

LEGFP10N

Herstellernummer

FP10N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP42

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 10 Diametro esterno: 14,5