Startseite

LEGRAND - LEGFA2052N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 - FA2052N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 56 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

8009561091450

Artikelnummer

LEGFA2052N

Herstellernummer

FA2052N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

51 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

56 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

310 mm

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 51mm diametro esterno: 56