LEGRAND - LEGFA2052 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 - FA2052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
EAN
8009561091443
Artikelnummer
LEGFA2052
Herstellernummer
FA2052
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
310 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


