LEGRAND - LEGFA2040 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 - FA2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
EAN
8009561091429
Artikelnummer
LEGFA2040
Herstellernummer
FA2040
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
270 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein